横浜ディスプレイミュージアム
スモークローズマリースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
グレーグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02693341
品番
FG-5478
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PE、鉄
寸法(cm)
葉枝:6~6.5
全長(cm)
70