ステンレスハンガークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02693480 品番SHC3128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.041 寸法A(mm)50 ボルト(六角)M6×25 寸法B(mm)37 寸法d(Φmm)31.8 適合管E31・C31・G28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02693480 SHC3128 38998736 SHC3128 ステンハンガークリップ 電成興業 ステンハンガークリップ 電成興業 1箱(10個) 2,898 税込3,188 15:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする