ステンレスハンガークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02693489 品番SHC36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.044 寸法A(mm)58 ボルト(六角)M6×25 寸法B(mm)47 寸法d(Φmm)41.9 適合管G36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02693489 SHC36 38998745 SHC36 ステンハンガークリップ 電成興業 ステンハンガークリップ 電成興業 1箱(10個) 3,098 税込3,408 16:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする