ステンレスハンガークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02693507 品番SHC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.054 寸法A(mm)64 ボルト(六角)M6×25 寸法B(mm)53 寸法d(Φmm)47.8 適合管G42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02693507 SHC42 38998770 SHC42 ステンハンガークリップ 電成興業 ステンハンガークリップ 電成興業 1箱(10個) 3,198 税込3,518 18:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする