電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の ケーブル支持具
電成興業の ダクトクリップ
ステンレスハンガークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693550
品番
SHC7570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.073
寸法A(mm)
92
ボルト
(六角)M6×25
寸法B(mm)
82
寸法d(Φmm)
76.2
適合管
E75・C75・G70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02693550
SHC7570
38998806
SHC7570
ステンハンガークリップ
電成興業
1箱(10個)
¥
4,198
税込
¥
4,618
22:相当品です