横浜ディスプレイミュージアム
UVリサイクルモンステラリーフM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02693560
品番
FG-5295
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:26
全長(cm)
56
寸法(Φcm)
葉径:18