電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の ケーブル支持具
電成興業の ダクトクリップ
ステンレスハンガークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693577
品番
SHC104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.105
寸法A(mm)
130
ボルト
(六角)M6×25
寸法B(mm)
119.4
寸法d(Φmm)
113.4
適合管
G104