横浜ディスプレイミュージアム
アイビースプレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・全長・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
GR
全長(cm)
56
幅(cm)
23
注文コード
02693788
品番
FG-4369R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
色
GR
全長(cm)
56
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
23
寸法(Φcm)
葉径:3.8~4.5