横浜ディスプレイミュージアム
ジューシーベリーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
パープル
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02694226
品番
FG-5290
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
全長(cm)
24
実径(cm)
1~1.2