FB-2574 アネモネバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02694540

アネモネバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色モーブ
内容量1束注文コード02694540品番FB-2574
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
色
モーブ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
全長(cm)
28
花径(cm)
5.5~6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする