横浜ディスプレイミュージアム
アイビーベリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02694601
品番
FG-4955
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
バーガンディー
全長(cm)
46
実径(cm)
0.6~0.9