曜日別特売
FA-7301 スモークツリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02694610

スモークツリースプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード02694610品番FA-7301
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
ホワイト
全長(cm)
73
長さ(cm)
房:9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする