FB-2669 ポピーバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02695109

ポピーバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1束注文コード02695109品番FB-2669
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
色
オレンジ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS、ラフィア
全長(cm)
35
花径(cm)
5~8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする