横浜ディスプレイミュージアム
ネモフィラブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02695441
品番
FB-2688
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
15
全長(cm)
17
花径(cm)
2~2.3