SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 受動部品
SOURIAUの 受動部品その他関連用品
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, フランジマウント, UTG01823S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02697041
品番
UTG01823S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数: 23●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. パネルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応