ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類プラスチックヘッド(照光) 仕様【送信機】1個 注文コード02697321 品番ZB5AW333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様【送信機】1個 材質プラスチック 直径(Φmm)29 種類プラスチックヘッド(照光) 取付寸法(mm)22 対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○ 保証期間18ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする