Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 35極, スタンダード, パネルマウント, UT002235PH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697540 品番UT002235PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●極数: 35●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: クイックコネクト●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 22●ハウジング材質: 亜鉛●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする