Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 0.8→ 1.2 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697698 品番LR2K0306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●モーター定格電流: 0.8→ 1.2 A●コンタクトの定格電流: 1.2 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする