Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697987 品番ZB4BJ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする