Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A DC11.0001.201

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード02698066 品番DC11.0001.201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする