シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの セレクタスイッチ
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤ZB4BK1243
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698240
品番
ZB4BK1243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●ボタン色: 赤●イルミネーション: あり●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 製品: あり