Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド
注文コード
02698371
品番
ZB5AA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
色
緑
直径(Φmm)
29
種類
プラスチックヘッド
取付寸法(mm)
22
保証期間
18ヶ月