Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02698441 品番8020.5071.G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1〜8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする