Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC12E10P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698791 品番UTS6JC12E10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●Souriau 丸型Souriau UTS シリーズ 10 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグバックシェルタイプ接続このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 600 V 、定格電流最大 6 A です。このコネクタは、 1/3 バヨネットカップリングを備えており、クリック音により接続システムを迅速に接続して固定できます。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。ガラス繊維入りポリエステル製で、ニッケルめっきの金属製カップリングリングを備えています。 注: 347812極はサイズ16コンタクトを使用 61019極はサイズ20コンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 250 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズは 12 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています 動作温度範囲: -40 → 105 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP68等級 UL適合 IEC CSA認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする