ローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02698888 品番BA4560RF-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●アンプタイプ: ローノイズ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP●電源タイプ: デュアル電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●出力タイプ: スイング●標準デュアル供給電圧: 3V●標準スルーレート: 4V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 100 dBmV●高さ: 1.39mm●汎用BA4558 / BA4560 / BA15218 / BA14741 / BA15532 / BA4510ファミリと高信頼性BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584 / BA4584R / BA8522R / BA2115ファミリは、2又は4回路の独立したオペアンプをワンチップに収めています。低雑音、低歪率という特性から各種オーディオ用途に適しているほか、広い電源電圧範囲で動作するので、その他の様々な用途にも使用できます。BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584R / BA8522R / BA2115は、動作温度範囲が広く、ESD耐性が強化された、高信頼性製品です。高電圧ゲイン、低ノイズ、低歪率 幅広い動作供給電圧 位相補償容量内蔵 ラッチアップなし ESD保護内蔵 人体モデル(HBM) ±5000 V (標準) 幅広い温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする