Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ DPST ネジターミナル ZB5AZ103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699150 品番ZB5AZ103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする