曜日別特売
ZB4BV6 Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6 シュナイダーエレクトリック 02699168

Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02699168品番ZB4BV6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: 白熱●LED含む: なし●ボディ / 固定色付属: あり●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする