SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの 受動部品その他関連用品
Schurter メンブレンキーボードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接点構成: SPST●コンタクト定格電流: 125mA●操作力: 3 ± 1 N●イルミネーション: なし●動作特性: モメンタリ●IP保護等級: IP65●ボタン色: 赤●動作温度範囲: -25 → 60℃
注文コード
02699351
品番
1241.1104.7093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接点構成: SPST●コンタクト定格電流: 125mA●操作力: 3 ± 1 N●イルミネーション: なし●動作特性: モメンタリ●IP保護等級: IP65●ボタン色: 赤●動作温度範囲: -25 → 60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応