Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699475 品番EC11.0001.001.21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする