SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 受動部品
SOURIAUの 受動部品その他関連用品
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス UT014AC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699509
品番
UT014AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品: UTOシリーズ高密度シールド付きコネクタ●シェルサイズ: 14●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●ハウジング材質: メタル●IP保護等級: IP67、IP68、IP69K●長さ: 34mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTO●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応