ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 緑●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 製品: あり●末端様式: スクリュークランプ℃●IEC、JIS. UL、CSA. スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド. XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。. スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能 注文コード02699527 品番ZB5AW33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 緑●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 製品: あり●末端様式: スクリュークランプ℃●IEC、JIS. UL、CSA. スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド. XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。. スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする