シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric 補助接点ブロック, 4, LADN, 10 A, 型式:LADN22
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699701
品番
LADN22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの数: 4●通常端子構成: 2NC + 2NO●取付方法: 前面取り付け●製品シリーズ: TeSys●シリーズ: LADN●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 4極●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -5 +→60 ℃