ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02699816
品番
LAP-401VN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応