Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699990 品番5707.0801.312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする