曜日別特売
ZB6Y7330 Schneider Electric レジェンド ZB6Y7330 Harmony XB6 レジェンド シュナイダーエレクトリック 02699999

Schneider Electric レジェンド ZB6Y7330 Harmony XB6 レジェンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02699999品番ZB6Y7330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●種類: レジェンド●ラベルテキスト: Emergency Stop●併用可能製品: XB6シリーズ●アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする