仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 150.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは、ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから、ケーブル取付けインライン、基板取付けレセプタクルまで、高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは、さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着、はんだ、ねじ止めなど、すべてのレセプタクルは、過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ止めなど、さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応