仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 6A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: なし●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●IEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5×20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応