81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386

81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386
81064031 たき火台 耐火・断熱シート ロゴス 02700386

たき火台 耐火・断熱シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02700386
品番
81064031
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

3層構造採用の耐火・断熱シート。
火の粉や灰が直に芝生やウッドデッキに落ちるのを防いでくれるので、焦げあとや焼けあとが付きにくい仕様に。
ファイバーグラスにシリコンコーティングをほどこし、コットンを縫い合わせることで断熱性が向上。

用途
たき火台の下に敷くと、こぼれた灰や火の粉から、芝生やウッドデッキを守ってくれます。
質量(g)
(約)200
対応
グリル:小型グリルサイズ
主材質
ファイバーグラス(シリコンコーティング)、綿
寸法(縦×横)(cm)
(約)50×35
注意
※本製品はロゴスピラミッドグリルなど熱源から地面まで十分な距離のある「焚き火台」の平均的な熱量を使用基準として設計され、設置場所に伝わる熱をやわらげることを目的としております。熱を完全に遮断するものではありませんのであらかじめご留意ください。
※本品はファイバーグラス製です。一般的な生地とは異なるため以下の特徴がございます。不具合ではございませんのでご安心ください。
※・表面に微細なガラス繊維が付着しているため、取り扱いの際は必ず軍手などを装着してからお取り扱いください。素肌で触れるとチクチクしたり肌を傷つける恐れがあります。
※・特殊な熱処理で着色するため生地の色合いには個体差がございます。
※・繊維化するための溶剤により部分的に色が濃くなることがあります。
※・部分的にほころびの様に見える部位がございますが素材特有の性質であり不具合ではございません。
※・グロメット回りの生地強度は、通常の生地と異なりデリケートです。グロメット回りの生地を強く引っ張ったり、グロメットに力が加わるようなご使用はグロメット外れに繋がりますのでお控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする