仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 3 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 40mΩ●電力損失: 1.1W●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応