Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, インライン, UTS1JC103S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700821 品番UTS1JC103S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●極数: 3●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 300 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは、ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから、ケーブル取付けインライン、基板取付けレセプタクルまで、高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは、さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着、はんだ、ねじ止めなど、すべてのレセプタクルは、過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ止めなど、さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする