Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UT00104PH6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700839 品番UT00104PH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする