Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700848 品番KD14.1101.151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする