仕様●極数: 3●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTS●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●ワイヤディスクリートインラインレセプタクル. UTS インラインレセプタクルの代表的な用途:再生可能 / ポータブルエネルギー、ファクトリオートメーション、制御、工作機械 / 特殊機械、ロボット、 ビルのオートメーション及び制御、計装 / 測定、オフロード、照明、信号、 舞台照明・音響・海洋など. レセプタクルの背面に O リングが付いています 狭い場所でも使いやすい製品です
RoHS指令(10物質対応)対応