Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC1412P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02701110 品番UTS6JC1412P
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 10.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Max: +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする