ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ローム オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, BU7411SG-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02701329
品番
BU7411SG-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP-5●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 V●標準ゲイン帯域幅積: 4kHz●レール to レール: レール to レール出力
RoHS指令(10物質対応)
対応