仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。