86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741

86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741
86001091 インフレートまくら ロゴス 02701741

インフレートまくら

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701741
品番
86001091
販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

気分に応じて使い分け、カラーリバーシブルデザイン。収納袋付。

用途
自動で膨らむ! 快適リバーシブルクッションまくら。
質量(g)
(約)235
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×30×7~12
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
(約)直径8.5×長さ30
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする