Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタダストキャップ ,シェルサイズ:16 UTPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02701767 品番UTP16DCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●オス/メス: オス●シェルサイズ: 16●シリーズ: UTP●材質: ポリアミド●コードの有無: あり●色: 黒●ケーブルコネクタとアクセサリ. Souriau UTP シリーズのプラスチック製産業用丸形コネクタは、高品質の軽量多極コネクタです。この高性能コネクタは、軽量かつ堅牢な設計で、金属製ウェーブスプリングを内蔵したプラスチック製のバヨネット型カップリングリングを採用しているのが特徴で、「カチッ」という音でロックされた事が分かります。このシリーズは、豊富なシェルサイズとインサート配列を用意しています。. フルプラスチック製産業用丸形コネクタ 軽量で堅牢な設計 豊富なシェルサイズとインサート配列を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする