仕様●極数: 7●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 50.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●壁面取り付け型レセプタクル. Souriauのこれらの壁面取り付け型の丸型コネクタは、すっきりとした埋込型の外観を必要とする環境に最適です。 このシリーズのレセプタクルにはオス型とメス型があり、多様な用途に適したタイプが必ず見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. シェルサイズ: 14 (オス)、10 (メス) コンタクトのめっき: ポジション数: 12 (オス)、7 (メス) オス型はRS品番: 124-6009 124-6009 メス型はRS品番: 124-6036 124-6036 。
RoHS指令(10物質対応)対応