ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, LED, 7セグメント, LA-301AB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02702275
品番
LA-301AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 626 nm●文字幅: 4mm●文字高さ: 8mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 5mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●動作温度レンジ: -25 → +75℃
RoHS指令(10物質対応)
対応